Motion
110-2P06MSFB8
0 - 110 dents, diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 69.50 mm
N° D’ARTICLE MI11550944
N° MFR110-2P06MSFB8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 110 dents, diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 69.50 mm
N° D’ARTICLE MI11550944
N° MFR110-2P06MSFB8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    69.50 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    110

Aperçu

Description du fabricant
110-2P06MSFB8 110-2P06MSFB8, TIRAGE DE LA PÉRIODE