Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Taille de la bague1108
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Alésage maximal Diamètre1-1/8 po, 28 mm
- Extérieur Diamètre2.1880 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Alésage fini stocké16 mm
- Poids0.35 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant78690401
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitBagues verrouillables coniques