Motion
112-8MX12-2012
Poulie de courroie de distribution - dent 112 , diamètre extérieur 283.60 mm
N° D’ARTICLE MI11551150
N° MFR112-8MX12-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 112 , diamètre extérieur 283.60 mm
N° D’ARTICLE MI11551150
N° MFR112-8MX12-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    283.60 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817289
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    112
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817289

Aperçu

Description du fabricant
112-8MX12-2012 112-8MX12-2012, PU DE CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer