Motion
330XP08528S
Roulette à plaque - série 330 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11551848
N° MFR330XP08528S
Prix1,715.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 330 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI11551848
N° MFR330XP08528S
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
Prix1,715.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.18 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.0625 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    2000 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, acier inoxydable, conforme RoHS, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
  • Application
    Transformation des aliments, bacs à pâte de boulangerie, chariots en acier inoxydable, produits pharmaceutiques, laboratoire, gestion des déchets hospitaliers, marine, chariots
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2000 lb, 907.18 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 330
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Polyuréthane
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • À utiliser avec
    Chariots en acier inoxydable
  • Finition du cadre
    Acier inoxydable poli
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    Jusqu’à 180 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable poli
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série 330
  • Style
    Plaque supérieure
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision en acier inoxydable
  • Capacité de poids
    2000 lb
  • Dureté des roues
    60 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
330XP08528S ROULETTE PIVOTANTE 8" X 3"