Motion
12.01.18 D 03  BN4 /-2.625-SFREE

HYDAC CORP
12.01.18 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554174
N° MFR12.01.18 D 03 BN4 /-2.625-SFREE
Prix576.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
12.01.18 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554174
N° MFR12.01.18 D 03 BN4 /-2.625-SFREE
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
Prix576.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    40.894 mm | 1.61 po
  • Longueur
    469.9 mm | 18.5 po
  • Diamètre extérieur
    99.06 mm | 3.9 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)

Aperçu

Description du fabricant
2211498 12.01.18 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté