Motion
0160 DN 200 W/HC /-QPD

HYDAC CORP
0160 DN 200 W/HC /-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554368
N° MFR0160 DN 200 W/HC /-QPD
Prix709.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0160 DN 200 W/HC /-QPD

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 200 microns
N° D’ARTICLE MI11554368
N° MFR0160 DN 200 W/HC /-QPD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix709.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.58 po|40.1 mm
  • Longueur
    6.3 po|160 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1 po|80 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    200 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
2213939 0160 DN 200 W/HC /-QPD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté