Motion
120LH050
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556973
N° MFR120LH050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556973
N° MFR120LH050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    363.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625389
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625389

Aperçu

Description du fabricant
120LH050 120LH050, POULIE DE DISTRIBUTION, H