Motion
1215X22MM
Bague de verrouillage conique - série 1215 , alésage 22 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11557099
N° MFR1215X22MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1215 , alésage 22 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11557099
N° MFR1215X22MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Taille de la bague
    1215
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/4 po, 32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.375 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC
  • Alésage fini stocké
    22 mm
  • Poids
    0.7 lb
  • Largeur
    3.375 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 22 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215x22mm
  • Numéro CUP du fabricant
    195057290716
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    175 lb-po, 19.77 N-m
  • CUP_NON
    195057290716
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1215X22MM 1215X22MM, DOUILLE TL, 22 MM F