Motion
13LT187-6CA1
13LT187-6CA1, Alésage fini de la poulie de distribution 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11558463
N° MFR13LT187-6CA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13LT187-6CA1, Alésage fini de la poulie de distribution 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11558463
N° MFR13LT187-6CA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    8.10 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057005204
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    13
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    195057005204

Aperçu

Description du fabricant
13LT187-6CA1 13LT187-6CA1, POULIE DE DISTRIBUTION