Motion
14MP025M6CA3
14MP025M6CA3, Poulie de distribution Alésage fini 3 mm
N° D’ARTICLE MI11558965
N° MFR14MP025M6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14MP025M6CA3, Poulie de distribution Alésage fini 3 mm
N° D’ARTICLE MI11558965
N° MFR14MP025M6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.50 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057004511
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057004511

Aperçu

Description du fabricant
14MP025M6CA3 14MP025M6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION