Motion
15-2P03-6CA2
15-2P03-6CA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11559163
N° MFR15-2P03-6CA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15-2P03-6CA2, Alésage fini de la poulie de distribution 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11559163
N° MFR15-2P03-6CA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057725454
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    15
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057725454

Aperçu

Description du fabricant
15-2P03-6CA2 15-2P03-6CA2, POULIE DE DISTRIBUTION