Motion
16-2P06-IA2
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 9.70 mm
N° D’ARTICLE MI11559701
N° MFR16-2P06-IA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 9.70 mm
N° D’ARTICLE MI11559701
N° MFR16-2P06-IA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    9.70 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057725782
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057725782

Aperçu

Description du fabricant
16-2P06-IA2 16-2P06-IA2, POULIE DE DISTRIBUTION,