Motion
17H150-6FS8
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 2.6563 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560854
N° MFR17H150-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.7500 po de diamètre, 2.6563 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560854
N° MFR17H150-6FS8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6563 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057628762
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628762

Aperçu

Description du fabricant
17H150-6FS8 17H150-6FS8, POULIE DE DISTRIBUTION,