Motion
17XL037-6A3
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI11560891
N° MFR17XL037-6A3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI11560891
N° MFR17XL037-6A3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057621800
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057621800

Aperçu

Description du fabricant
17XL037-6A3 17XL037-6A3, POULIE DE DISTRIBUTION,