Motion
18LG050
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 53.80 mm
N° D’ARTICLE MI11561162
N° MFR18LG050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre extérieur 53.80 mm
N° D’ARTICLE MI11561162
N° MFR18LG050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    53.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625129
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625129

Aperçu

Description du fabricant
18LG050 18LG050, POULIE DE DISTRIBUTION, G