Motion
18MP025MIA6
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.4375 po
N° D’ARTICLE MI11561182
N° MFR18MP025MIA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 18 , diamètre de 6 mm, diamètre extérieur 0.4375 po
N° D’ARTICLE MI11561182
N° MFR18MP025MIA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057001374
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057001374

Aperçu

Description du fabricant
18MP025MIA6 18MP025MIA6, POULIE DE DISTRIBUTION,