Motion
18T0.8P20M6P4
Engrenage à émerillon externe - 0.8 DP, 20 ° PA, 18 dents, face de 4 mm, alésage de 5 mm, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11561191
N° MFR18T0.8P20M6P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 0.8 DP, 20 ° PA, 18 dents, face de 4 mm, alésage de 5 mm, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11561191
N° MFR18T0.8P20M6P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Pas diamétral
    0.8
  • Largeur de la face
    4 mm
  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po | 203.20 mm
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Diamètre du pas
    14.4000 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18T0.8P20M6P4
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
18T0.8P20M6P4 18T0.8P20M6P4, ENGRENAGE, 4 MM
  • B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
  • Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
  • Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
  • Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
  • Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
  • Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
  • B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
  • Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.