Motion
19-5M15M6A8
Poulie de courroie de distribution – dent 19 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561361
N° MFR19-5M15M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 19 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 29.10 mm
N° D’ARTICLE MI11561361
N° MFR19-5M15M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    29.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057723078
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057723078

Aperçu

Description du fabricant
19-5M15M6A8 19-5M15M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION,