Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Taille de la bague2012
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 15/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro CUP du fabricant195057291775
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057291775
- Couple de la clé280 po/lb
Aperçu
Description du fabricant
2012X15/16SS 2012X15/16SS, DOUILLE TL, 1