Motion
20-2P06MIA5
Poulie de courroie de distribution – dent 20 , diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561763
N° MFR20-2P06MIA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 20 , diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 12.20 mm
N° D’ARTICLE MI11561763
N° MFR20-2P06MIA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    12.20 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057726420
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    195057726420

Aperçu

Description du fabricant
20-2P06MIA5 20-2P06MIA5, POULIE DE DISTRIBUTION,