Motion
20LG100
Poulie de courroie de distribution - dent 20 , diamètre extérieur 59.90 mm
N° D’ARTICLE MI11562081
N° MFR20LG100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 20 , diamètre extérieur 59.90 mm
N° D’ARTICLE MI11562081
N° MFR20LG100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    59.90 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627529
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627529

Aperçu

Description du fabricant
20LG100 20LG100, POULIE DE DISTRIBUTION, G