Motion
21-5P25-6FS3
21-5P25-6FS3, Poulie de distribution, 1/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11562730
N° MFR21-5P25-6FS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
21-5P25-6FS3, Poulie de distribution, 1/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11562730
N° MFR21-5P25-6FS3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32.30 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057813113
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    21
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    195057813113

Aperçu

Description du fabricant
21-5P25-6FS3 21-5P25-6FS3, POULIE DE DISTRIBUTION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon