Motion
22-3P09MSFA4
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 20.20 mm
N° D’ARTICLE MI11563076
N° MFR22-3P09MSFA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 5 mm, diamètre extérieur de 20.20 mm
N° D’ARTICLE MI11563076
N° MFR22-3P09MSFA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    20.20 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
22-3P09MSFA4 22-3P09MSFA4, POULIE DE DISTRIBUTION