Motion
1650BEI

JUSTRITE
1650BEI

Tambour en polyéthylène Lab Pack, 20 gal, couvercle vissé, beige
N° D’ARTICLE MI11563756
N° MFR1650BEI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
1650BEI

Tambour en polyéthylène Lab Pack, 20 gal, couvercle vissé, beige
N° D’ARTICLE MI11563756
N° MFR1650BEI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.38 po (51.8cm) Haut 16.75 po (42.6cm) Bas
  • Hauteur totale
    20.75 po

Détails

  • Capacité
    20 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Beige
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Couvercle vissé
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Type
    Trousse de laboratoire
  • Numéro de non-certification
    1H2/X57/S

Aperçu

Description du fabricant
1650BEI 1650BEI 20 GAL LABORATOIRE BEIGE PAK
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté