Motion
24HP100
24HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11564316
N° MFR24HP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24HP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11564316
N° MFR24HP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    95.60 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057628564
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057628564

Aperçu

Description du fabricant
24HP100 24HP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1