Motion
24XXHR500
24XXHR500, poulie de distribution R2
N° D’ARTICLE MI11564525
N° MFR24XXHR500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24XXHR500, poulie de distribution R2
N° D’ARTICLE MI11564525
N° MFR24XXHR500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    127 mm
  • Diamètre extérieur
    239.50 mm
  • Largeur
    9.429 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057716155
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    XXH
  • CUP_NON
    195057716155

Aperçu

Description du fabricant
24XXHR500 24XXHR500, POULIE DE DISTRIBUTION, R2