Motion
25-8MXF21X7/8
25-8MXF21X7/8, Alésage fini de la poulie de distribution 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11565121
N° MFR25-8MXF21X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25-8MXF21X7/8, Alésage fini de la poulie de distribution 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11565121
N° MFR25-8MXF21X7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    62.10 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817418
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817418

Aperçu

Description du fabricant
25-8MXF21X7/8 25-8MXF21X7/8, TIRAGE DE LA PÉRIODE