Motion
25B16P
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », 16 dents, 0.2500 en alésage en stock, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565287
N° MFR25B16P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », 16 dents, 0.2500 en alésage en stock, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565287
N° MFR25B16P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    0.6090 po
  • Diamètre extérieur
    1.4070 po
  • Diamètre du pas
    1.2820 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057565517
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25B16P 25B16P, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1/