Motion
25B24Px3/8
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », 24 dents, 0.3750 en alésage en stock, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565308
N° MFR25B24Px3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », 24 dents, 0.3750 en alésage en stock, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565308
N° MFR25B24Px3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.0490 po
  • Diamètre du pas
    1.9150 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057565593
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25B24PX3/8 25B24PX3/8, CHAÎNE À ROULEAUX SPRO