Motion
25B26PX3/8
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, alésage fini, 0.3750 po d’alésage, 26 dents, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565315
N° MFR25B26PX3/8
Prix9.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, alésage fini, 0.3750 po d’alésage, 26 dents, matériau acétal
N° D’ARTICLE MI11565315
N° MFR25B26PX3/8
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
Prix9.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Extérieur Diamètre  
    2.2090 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057565630
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    195057565630

Aperçu

Description du fabricant
25B26PX3/8 25B26PX3/8, 3/8 POUCES DE BASE