Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Extérieur Diamètre2.5290 po
- Diamètre du pas2.3920 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Pays d’origineChine
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057565661
- MatérielAcétal
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents30
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON195057565661