Motion
26MP025-DFM3
26MP025-DFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11567264
N° MFR26MP025-DFM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26MP025-DFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11567264
N° MFR26MP025-DFM3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    16.30 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057056367
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    26
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057056367

Aperçu

Description du fabricant
26MP025-DFM3 26MP025-DFM3, POULIE DE DISTRIBUTION