Motion
31-8P20-1210
31-8P20-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569265
N° MFR31-8P20-1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31-8P20-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569265
N° MFR31-8P20-1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    77.60 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057813748
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    31
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    195057813748

Aperçu

Description du fabricant
31-8P20-1210 31-8P20-1210, POULIE DE DISTRIBUTION