Motion
32L050M6FA14
32L050M6FA14, Poulie de distribution Alésage fini 14 mm
N° D’ARTICLE MI11569666
N° MFR32L050M6FA14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32L050M6FA14, Poulie de distribution Alésage fini 14 mm
N° D’ARTICLE MI11569666
N° MFR32L050M6FA14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    96.30 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057206946
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057206946

Aperçu

Description du fabricant
32L050M6FA14 32L050M6FA14, POULIE DE DISTRIBUTION