Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/16 po
- Taille de la bague3535
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Extérieur Diamètre8 po
- Largeur8 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-1/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057294417
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057294417
- Couple de la clé1000 po/lb