Motion
36XHR300
36XHR300, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11571285
N° MFR36XHR300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36XHR300, poulie de distribution R1
N° D’ARTICLE MI11571285
N° MFR36XHR300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    251.90 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057631397
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057631397

Aperçu

Description du fabricant
36XHR300 36XHR300, POULIE DE DISTRIBUTION, R1