Motion
41B23
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572602
N° MFR41B23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572602
N° MFR41B23
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.1880 po
  • Diamètre extérieur
    3.9380 po
  • Diamètre du pas
    3.6720 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390256
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390256

Aperçu

Description du fabricant
41B23 41B23, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8