Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Diamètre extérieur8.8850 po
- Diamètre du pas8.5990 po
- Poids5.68 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057390393
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents54
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent41
- CUP_NON195057390393
Aperçu
Description du fabricant
41B54 41B54, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4