Motion
41B80
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572623
N° MFR41B80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572623
N° MFR41B80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.0260 po
  • Diamètre du pas
    12.7360 po
  • Poids
    11.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390430
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390430

Aperçu

Description du fabricant
41B80 41B80, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4