Motion
42AT10/60-0
42AT10/60-0, Poulie de distribution 16 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11572794
N° MFR42AT10/60-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42AT10/60-0, Poulie de distribution 16 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11572794
N° MFR42AT10/60-0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    189.10 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057718371
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    AT10mm
  • CUP_NON
    195057718371

Aperçu

Description du fabricant
42AT10/60-0 42AT10/60-0, POULIE DE DISTRIBUTION,