Motion
465-5M-15
Courroie de distribution – Longueur de pas de 465 mm, 93 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11573691
N° MFR465-5M-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 465 mm, 93 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11573691
N° MFR465-5M-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    465 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057981416
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    93
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057981416

Aperçu

Description du fabricant
465-5M-15 465-5M-15, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good