Motion
50B10
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574687
N° MFR50B10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574687
N° MFR50B10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.5630 po
  • Diamètre extérieur
    2.2990 po
  • Diamètre du pas
    2.0230 po
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391444
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391444

Aperçu

Description du fabricant
50B10 50B10, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8