Motion
50B21
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574698
N° MFR50B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574698
N° MFR50B21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5220 po
  • Diamètre du pas
    4.1930 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391550
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391550

Aperçu

Description du fabricant
50B21 50B21, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4