Motion
50B23
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574700
N° MFR50B23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574700
N° MFR50B23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9220 po
  • Diamètre du pas
    4.5900 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391574
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391574

Aperçu

Description du fabricant
50B23 50B23, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4