Motion
6050x4
Bague de verrouillage conique - série 6050 , 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11576228
N° MFR6050x4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 6050 , 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11576228
N° MFR6050x4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
6050X4 6050X4, BAGUE TL, FINITION 4 POUCES