Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre7.1000 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SF
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Numéro CUP du fabricant00195057183582
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057183582