Motion
66AT10/32-2
66AT10/32-2, Poulie de distribution 12 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11577023
N° MFR66AT10/32-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
66AT10/32-2, Poulie de distribution 12 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11577023
N° MFR66AT10/32-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057718586
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    AT10mm
  • CUP_NON
    00195057718586

Aperçu

Description du fabricant
66AT10/32-2 66AT10/32-2, POULIE DE DISTRIBUTION,