Motion
80MP037-6A4
80MP037-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11578627
N° MFR80MP037-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80MP037-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11578627
N° MFR80MP037-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    51.20 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057001060
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    80
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057001060

Aperçu

Description du fabricant
80MP037-6A4 80MP037-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION,