Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Extérieur Diamètre8.7500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-7/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant00195057091382
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057091382