Motion
P1X7/8
P1x7/8, bague conique fendue, alésage fini de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11581272
N° MFRP1X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
P1x7/8, bague conique fendue, alésage fini de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11581272
N° MFRP1X7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 pouces
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057381698
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057381698

Aperçu

Description du fabricant
P1X7/8 P1X7/8, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 7/8